Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1sport 6596242 Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 42 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q877102
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6596242
EAN/GTIN:
     4031101679457
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Zweidichten-Polyurethan (PU/PU)
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Mikrovelours
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schuhgröße (EU):
42
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 80,58*
€ 97,13*
2 Tage
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 81,18*
€ 97,14*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 81,19*
€ 97,17*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 84,04*
€ 100,03*
9 Tage
100
pro Paar
€ 5,99*
ab € 86,92*
€ 104,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,13*
€ 115,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,31*
€ 113,42
pro Paar
ab 3 Paar
€ 95,06*
€ 113,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,93*
€ 105,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,58*
€ 95,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,98*
Zubehör
uvex
9528442
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528542
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9528642
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9579742
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9579842
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9579942
ab € 11,76*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.