Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors Standarddiode BYV34-500,127 TO-220-3 500V 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87700
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BYV34-500,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode 20a
diode
diode nxp

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
NXP
Typ:
BYV34-500,127
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
500 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
500 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
60 ns
Durchlassstrom I(F):
20 A
Durchlassspannung U(F):
1.35 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Hersteller:
NXP Semiconductors
Gehäuse:
TO-220-3
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
20 A
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, BYV34-500, 127
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,74*
1 Tag
94
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,75*
6 Tage
94
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,49*
€ 27,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.