Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSI2x55-16A SOT-227-4 1600V 56A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87477
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSI2x55-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
diodenmodul ixys

Hinweise:
Eventuell abweichend zum Hersteller erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
IXY
Typ:
DSI2x55-16A
Montageart:
Gehäuse
Sperrspannung U(R):
1600 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Sperrstrom I(r):
300 µA
Durchlassstrom I(F):
56 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
IXYS
Gehäuse:
SOT-227-4
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
60 A
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, IXYS, 168-4569, gleichrichterdiode
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,42*
€ 25,19*
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 26,75*
€ 5,95*
ab € 18,79*
€ 28,14*
€ 8,95*
ab € 18,10*
€ 28,40*
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.