| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q86753 Herst.-Nr.: P6KE24CA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung. Hinweise: Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | P6KE24CA | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 20.5 V | Stromleitungsschutz: | Nein | Klemmenspannung U(CL): | 33.2 V | Durchbruchspannung U(BR): | 22.8 V | Spitzenstrom I(pp): | 19 A | Polung: | Bidirektional | Leistung (max) P(TOT): | 600 W | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | DO-15 | Produkt-Art: | TVS-Diode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,168* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,102* | € 0,209* | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,226* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,19* | € 0,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,62* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|