| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q86588 Herst.-Nr.: 1N5349BRLG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | OnS | Typ: | 1N5349BRLG | Montageart: | Durchsteckmontage | Leistung (max) P(TOT): | 5 W | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Durchlassspannung U(F): | 1.2 V | Betriebstemperatur (max.): | +200 °C | Betriebstemperatur (min.): | -65 °C | Hersteller: | ON Semiconductor | Gehäuse: | Axial | Produkt-Art: | Z-Diode | Konfiguration: | einfache Diode | Durchlassspannung Referenz: | 200 mA | Impedanz Referenz: | 100 mA | Rest-Sperrstrom: | 2 µA | Rest-Sperrstrom Referenz: | 9.1 V | Z.-Spg. max.: | 12.6 V | Z.-Spg. min.: | 11.4 V | Z.-Spg. Toleranz: | 5 + -5 % | Impedanz: | 2.5 Ω |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,113* | € 0,15* | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,163* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,26* | € 0,61* | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,165* | € 0,672* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|