Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode 1N5342BRLG Gehäuseart (Halbleiter) Axial Zener-Spannung 6.8V Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     615-Q86586
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5342BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
1N5342BRLG
Z-Spg.:
6.8 V
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
5 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
Axial
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Impedanz Referenz:
175 mA
Rest-Sperrstrom:
10 µA
Rest-Sperrstrom Referenz:
5.2 V
Z.-Spg. max.:
7.14 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
1 Ω
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, 792-5316, 1N5342BRLGOSCT-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,168*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,215*
€ 0,594*
8 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.