Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode 1N5347BRLG Gehäuseart (Halbleiter) Axial Zener-Spannung 10V Leistung (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     615-Q86549
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5347BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
1N5347BRLG
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
5 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
Axial
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Impedanz Referenz:
125 mA
Rest-Sperrstrom:
5 µA
Rest-Sperrstrom Referenz:
7.6 V
Z.-Spg. max.:
10.5 V
Z.-Spg. min.:
9.50 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
2 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, ON Semiconductor, 654-7583, 1N5347BRLGOSCT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,135*
€ 0,178*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,49*
2 Tage
1045
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,80*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 67,17*
€ 85,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.