Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 86 03 125 Zangenschlüssel 23mm 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q860771
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 03 125
EAN/GTIN:
     4003773077497
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. Der Mini-Zangenschlüssel für feinmechanische Arbeiten. Insbesondere geeignet für Arbeiten an kleinen Verschraubungen. Sehr gute Zugänglichkeit bei sehr engen Platzverhältnissen. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Features:
Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
Einstellbares Schraubwerkzeug
Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Typ:
86 03 125
Schlüsselweite:
23 mm
Gewicht:
105 g
Spannbereich (Zoll):
7/8"
Herst.-Teilenr.:
86 03 125
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
DIN-Norm:
DIN ISO 5743
Material-Eigenschaft:
gehärtet + verchromt
Produkt-Art:
Zangenschlüssel
Einstellposition:
11
Spannbereich (max.):
23 mm
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
1
€ 4,90*
ab € 27,40*
€ 32,32*
1 Tag
176
1
€ 7,90*
ab € 27,28*
€ 32,34*
1
€ 4,90*
ab € 26,68*
€ 32,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,60*
€ 32,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,66*
€ 34,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 125
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.