Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2656.8322 Frontrahmen Schwarz, Rot (B x H x T) 51 x 28 x 2.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q851122
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2656.8322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mentor
lcd inverter
lcd-inverter
Der Frontrahmen mit integrierter Filterscheibe wird in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Frontplatte eingesteckt und mit der beigestellten Scheibe arretiert. Die max. Frontplattenstärke beträgt 3 mm.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.3 mm
Höhe:
28 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
51 mm
Typ:
2656.8322
RoHS-konform:
Ja
Montageart:
Sicherungsscheiben
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Kategorie:
Frontrahmen
Ausschnitt Innen (Höhe):
15.5 mm
Ausschnitt Innen (Breite):
38.5 mm
Produkt-Art:
Frontrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 3,93*
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,95*
2 Tage
49
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,97*
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 5,44*
7 Tage
49
1
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.