| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31G9304 Herst.-Nr.: 2656.8322 EAN/GTIN: 4099879018557 |
| |
|
| | |
| Frontrahmen mit integrierter Filterscheibe, 2656.8322, Mentor Montage: nur in Aussparung stecken und mit beigestellten Sicherungsscheiben arretieren (Kleben entfällt), Frontplattenstärke: max. 3,0 mm, Material Frontrahmen: ABS, schwarz, Filterscheibe: PVC, rot. Technische Merkmale (Typ, Maße x, a, b, c): 2656.8322, x 51, a 40, b 38,5, c 46 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Frontrahmen | Montage: | Steckenmontage | Ursprungsland: | TN | Gewicht: | 0.00307 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,51* | € 3,93* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,16* | € 3,95* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,72* | € 5,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,14* | € 10,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|