Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2656.8322 Frontrahmen Schwarz, Rot (B x H x T) 51 x 28 x 2.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162443-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2656.8322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mentor
2656.8322
lcd inverter
lcd-inverter
Mentor 2656.8322 Frontrahmen Schwarz,Rot (B x H x T) 51 x 28 x 2.3 mm

Frontrahmen mit integrierter Filterscheibe

Der Frontrahmen mit integrierter Filterscheibe wird in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Frontplatte eingesteckt und mit der beigestellten Scheibe arretiert. Die max. Frontplattenstärke beträgt 3 mm.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausschnitt Innen (Breite): 38.5 mm · Ausschnitt Innen (Höhe): 15.5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Montageart (LEDs): Sicherungsscheiben · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Tiefe: 2.3 mm · Typ: 2656.8322

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 51 x 28 x 2.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
2.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mentor
Farbe:
schwarz | rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (LEDs):
Sicherungsscheiben
Ausschnitt Innen (Höhe):
15.5 mm
Ausschnitt Innen (Breite):
38.5 mm
Typ:
2656.8322
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Frontrahmen
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 3,93*
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,95*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,97*
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 5,44*
7 Tage
49
1
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.