Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P6KE15CA DO-15 14.3V 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q84009
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE15CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.
Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
P6KE15CA
U<sub>B</sub>:
12 V
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
12.8 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
21.2 V
Durchbruchspannung U(BR):
14.3 V
Spitzenstrom I(pp):
29 A
Polung:
Bidirektional
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-15
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Diotec, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1398
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,235*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,235*
50
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.