Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning DUSPOL digital Zweipoliger Spannungsprüfer kalibriert (ISO) CAT III 1000 V, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q835533
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     50263-ISO
EAN/GTIN:
     4064161326016
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer duspol
spannungsprüfer
Der DUSPOL digital ist ein digitaler TRUE RMS Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Widerstands- und Frequenzbereich. Geeignet ist der Spannungsprüfer für die Bereiche Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.
Features:
Spannung von 1 - 1000 V AC TRMS/ 1200 V DC
Durchgangsprüfung bis 100 kΩ
Widerstand bis 300 kΩ
Frequenz von 1 - 1000 Hz
Diodenprüfung bis 2 V
Drehfeldrichtungs-, Phasen-, Polaritätsprüfung
VDE-Zulassung
CAT IV 600 V
Lastzuschaltung mit Vibrationsalarm
Bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
Akustische Durchgangsprüfung über lautstarken Prüfsummer und optischer Anzeige über gelbe LED
Messstellenbeleuchtung über weiße High Power LED
Drehfeldrichtungsprüfung über grüne LED (links/rechts)
Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offenliegenden und unter Spannung stehenden Leitungen
Spannungsprüfung bis 1000 V AC TRUE RMS/ 1200 V DC
Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS
Low Volt-Bereich: 1,0 V bis 11,9 V
Frequenzanzeige bis 1000 Hz
Widerstandsmessung bis 300 kΩ
Messung der Durchlassspannung
Lieferumfang:
Inkl. Messspitzenschutz
2 x 1.5 V Micro-Batterien (LR03/AAA)
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
330 mm
Breite:
85 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
500 g
Typ:
DUSPOL digital
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung + Widerstandsprüfung
Anzeige:
LCD + Vibration + Akustik
Frequenz (max.):
1000 Hz
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
1200 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
15 Hz
Kalibriert:
ISO
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Benning, DUSPOL digital, Prüfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,09*
€ 174,71*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 174,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,51*
€ 253,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
010911
ab € 15,20*
Sonstiges
Benning
010914
ab € 23,12*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.