Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q832203 Herst.-Nr.: 9054890 EAN/GTIN: 4002390083959 |
| |
|
| | |
| Edel: Elegante Anmutung, modernes Design. Extra große Ziffern für gutes Lesen auch auf große Entfernungen, Ziffernhöhe 5,7 cm. Schmaler dezenter Rahmen 0,6 cm aus bruchfestem Kunststoff in Schwarz. Funkuhr, Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA). 47,7 cm Durchmesser. Abdeckung aus flachem Mineralglas. Für Gruppenbüros, in Aulas, Seminarsälen, Lagerhallen, großen Eingangsbereichen oder Foyers. Features: Uhrendurchmesser 47,7 cm Extra große Ziffern (5,7 cm Höhe) Angenehm leise Hinweise: Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 54 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Durchmesser: | 477 mm | Ausführung: | Funk | Anzeige: | analog | Gehäusefarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunststoff | Funktionen: | Funk (DCF77) | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | Wanduhr | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, hygrometer, wand-uhren pendel, Maul, MAULclimb 47RC, DCF |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,01* | € 43,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,06* | € 45,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,60* | € 54,83* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 41,20* | € 54,83* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,91* | € 54,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|