Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-9054890 Herst.-Nr.: 9054890 EAN/GTIN: 4002390083959 |
| |
|
| | |
| - Edel: Elegante Anmutung, modernes Design
- Extra große Ziffern für gutes Lesen auch auf große Entfernungen, Ziffernhöhe 5,7 cm
- Schmaler dezenter Rahmen 0,6 cm aus bruchfestem Kunststoff in schwarz
- Funkuhr, Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
- 47 cm Durchmesser
- Abdeckung aus flachem Mineralglas
- Für Gruppenbüros, in Aulas, Seminarsälen, Lagerhallen, großen Eingangsbereichen oder Foyers
- Arabische Ziffern in schmaler, stilvoller Schrift, schwarz
- Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten
- Achse, Stunden- und Minutenzeiger in schwarz, Sekundenzeiger rot
- Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung
- Angenehm leise
- Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig
- Wandbefestigung über Birnenöse
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Schmaler dezenter Rahmen aus bruchfestem Kunststoff. Ziffernhöhe 5,7 cm. Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten. Wandbefestigung über Birnenöse. Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal. | Breite: | 470 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 55 | Durchmesser: | 470 | Herstellerprodukttyp: | Funkuhr, schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Wanduhr MAULclimb, Ø 47 cm, | Benennung der Batterie: | 1,5 V (AA) | Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Art der Anzeige: | analog, arabische Ziffern | Zeitanzeige: | Analog | Form des Gehäuses: | rund | Art der Abdeckung: | Mineralglas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,04* | € 43,25* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,23* | € 46,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,59* | € 55,12* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 41,53* | € 55,12* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,07* | € 55,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|