Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9054890 Herst.-Nr.: 9054890 EAN/GTIN: 4002390083959 |
| |
|
| | |
| - Edel: Elegante Anmutung, modernes Design
- Extra große Ziffern für gutes Lesen auch auf große Entfernungen
- Schmaler dezenter Rahmen 0,6 cm aus bruchfestem Kunststoff in schwarz
- Funkuhr
- 47 cm Durchmesser
- Arabische Ziffern in schmaler, stilvoller Schrift, schwarz, Ziffernhöhe 5,7 cm
- Für Gruppenbüros, in Aulas, Seminarsälen, Lagerhallen, großen Eingangsbereichen oder Foyers
- Abdeckung aus flachem Mineralglas
- Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
- Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten
- Achse, Stunden- und Minutenzeiger in schwarz, Sekundenzeiger rot
- Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung
- Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich.
- Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig
- Wandbefestigung über Birnenöse
Weitere Informationen: | | ANSI: | AA | Art der Uhr: | Wanduhr | Batteriebetrieb: | ja | Bruttogewicht: | 1.4820 kg | Durchmesser: | 470 mm | Farbe: | schwarz | funkgesteuert: | ja | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Netzbetrieb: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, hygrometer, wand-uhren pendel, 90548, Bürouhr, Konferenzraumuhr, maul, Uhr, Zeitanzeige |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,97* | € 42,96* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 35,12* | € 45,69* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,61* | € 55,10* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 41,45* | € 55,10* | | | | | 57 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,05* | € 55,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|