Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen TISA200 Schweißinverter 5 - 200 A inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165465-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H110200003
EAN/GTIN:
     9120039904719
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Holzmann Maschinen TISA200 Schweißinverter 5 - 200 A inkl. Zubehör

WIG/TIG Inverter Schweißanlage TISA 200

Ausstattung:
Kompakte Bauweise · Inverter Technologie · Tragbar · Automatische Hochfrequenzzündung · Einfache Bedienung · Stabiler Schweißstrom · Schnelles, dynamisches Ansprechverhalten · Arbeitet sehr leise · Überlastungsschutz bei Überspannung oder Kurzschluss · Konstantes gleichmäßiges Schweißverhalten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 10 kg · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Schweiß-Strom (max.): 200 A · Schweiß-Strom (min.): 5 A · Schweißgeräte-Besonderheiten: inkl. Zubehör · Weitere technische Daten: Pulsweite 0,1 - 0,9 s · Gasnachströmzeit 0 - 10 s · Stromabsenkzeit 0 - 5 s · Schweißkabellänge 3 m · Elektrodenhalter 300 A · Klemme 300 A · Gasschlauchlänge 2 m

Lieferumfang:
Druckminderer · Schweißplatzausrüstung · WIG-Schweißplatzausrüstung · Elektrodenhalter.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 330 x 320 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
5 - 200 A
Marke:
Holzmann Maschinen
Schweißgeräte-Besonderheiten:
inkl. Zubehör
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
200 A
Schweiß-Strom (min.):
5 A
Leerlauf-Spannung:
70 V
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Schweißinverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 369,68*
€ 434,85*
Frei Haus
ab € 358,91*
€ 434,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,85*
€ 517,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,39*
€ 452,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,68*
€ 439,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.