Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen TISA160 Schweißinverter 10 - 160A inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q831811
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H110200002
EAN/GTIN:
     9120039904702
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

Lieferumfang:
Druckminderer · Schweißplatzausrüstung · WIG-Schweißplatzausrüstung · Umfangreiche Ersatzteilbox mit Wolfram Elektroden · Schweißschirm · Schlackenhammer · Drahtbürste · Transportkoffer.
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Länge:
130 mm
Breite:
290 mm
Gewicht:
6 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Besonderheiten:
inkl. Zubehör
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Schweiß-Strom (max.):
160 A
Leerlauf-Spannung:
80 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Schweißinverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 214,80*
€ 265,83*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 220,69*
€ 267,73*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 373,43*
€ 438,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.