| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q82046 Herst.-Nr.: 25F40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | I(FSM) 60Hz: | 300 A | Herst.-Abk.: | VIS | Typ: | 25F40 | Montageart: | Gehäuse | Sperrspannung U(R): | 400 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 400 V | Sperrstrom I(r): | 12 mA | Durchlassstrom I(F): | 25 A | Durchlassspannung U(F): | 1.3 V | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -65 °C | Hersteller: | Vishay | Gehäuse: | DO-203AA | Produkt-Art: | Standarddiode | Durchlassspannung Referenz: | 78 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vishay, 25F40-ND |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,62* | € 7,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,65* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|