| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q819793 Herst.-Nr.: BG-34882-GR EAN/GTIN: 6941849692015 |
| |
|
| | |
| Die Click & Cook Collection wurde entwickelt, um die Küche von heute zu revolutionieren. Sie bietet 5 verschiedene Funktionen: Kochen, Backen, Servieren, Aufbewahren und Stapeln. Kochen Sie bequemer und lagern Sie geschickter! Dank des abnehmbaren Griffs können Sie effizienter kochen und Pfannen platzsparend im Schrank verstauen. Backofenfest! Click & Cook Bratpfannen halten hohen Ofentemperaturen von bis zu 240°C stand. Mit einer PPG Fusion Antihaftbeschichtung, die verhindert, dass Speisen an der Oberfläche haften bleiben und auch PFAS-frei ist. Dank ihr können Sie alle Arten von Speisen zubereiten! Von der Küche auf den Tisch! Dieses Konzept wird Wirklichkeit, denn Sie können das Essen in der Pfanne tragen und auf dem Tisch abstellen. Wenn Sie den Griff entfernen, gewinnen Sie an Komfort und sparen Platz auf Ihrem Esstisch. Das Click&Cook Set bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer anderen Bratpfanne weiterzukochen, während Sie mit der anderen servieren. Einfach den Griff aufsetzen, festhalten und schließen! Einfach umstellen und loskochen. Features: Geeignet auch für Induktion Abnehmbarer Griff Gepresstes Aluminium Lieferumfang: Bratpfanne 18 cm Bratpfanne 20 cm Bratpfanne 24 cm Abnehmbarer Griff + Bedienungsanleitung Hinweise: Handwäsche empfohlen Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Mengenangaben: | 3teilig | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Pfannen-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, pfanne 18 cm aluminium beschichtet, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne, Bergner |
| | |
| |