Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506151 Spiralkabel H07BQ-F 400mm / 1600mm 5G 4.0mm² Orange 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 1506151 Spiralkabel H07BQ-F 400mm / 1600mm 5G 4.0mm² Orange 1St.
Artikel-Nr.:
     615-Q818483
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506151
EAN/GTIN:
     4011376761354
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Spiralkabel
Spiralleitung
h07bq-f 5x4

Hinweise:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1506151
Typ:
Wrap cable H07BQ-F 5G4,0mm² 400 - 1600 orange
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
14.70 mm
Besonderheiten:
PUR-Mantel + abriebfest + reißfest + kerbzäh
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H07BQ-F
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
5 G 4.0 mm²
Querschnitt (je Ader):
4.0 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
1600 mm
Spirallänge (min.):
400 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h07bq-f, h07 bq-f5g4, BKL Electronic, Wrap cable H07BQ-F 5G4, 0mm² 400 - 1600 orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.