Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergner BG-34870-BK Pfannen-Set 2teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q817083
Hersteller:
     Bergner
Herst.-Nr.:
     BG-34870-BK
EAN/GTIN:
     6941849691834
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Die Click & Cook Collection wurde entwickelt, um die Küche von heute zu revolutionieren. Sie bietet 5 verschiedene Funktionen: Kochen, Backen, Servieren, Aufbewahren und Stapeln. Kochen Sie bequemer und lagern Sie geschickter! Dank des abnehmbaren Griffs können Sie effizienter kochen und Pfannen platzsparend im Schrank verstauen. Backofenfest! Click & Cook Bratpfannen halten hohen Ofentemperaturen von bis zu 240°C stand. Von der Küche auf den Tisch! Dieses Konzept wird Wirklichkeit, denn Sie können das Essen in der Pfanne tragen und auf dem Tisch abstellen. Wenn Sie den Griff entfernen, gewinnen Sie an Komfort und sparen Platz auf Ihrem Esstisch. Das Click&Cook Set bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer anderen Bratpfanne weiterzukochen, während Sie mit der anderen servieren. Einfach den Griff aufsetzen, festhalten und schließen! Einfach umstellen und loskochen.
Features:
Geeignet auch für Induktion
Abnehmbarer Griff
Gepresstes Aluminium
Lieferumfang:
Bratpfanne 22 cm
Bratpfanne 26 cm
Abnehmbarer Griff + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Handwäsche empfohlen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Mengenangaben:
2teilig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Pfannen-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.