| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q817003 Herst.-Nr.: BG-34873-BK EAN/GTIN: 6941849691896 |
| |
|
| | |
| Die Click & Cook Collection wurde entwickelt, um die Küche von heute zu revolutionieren. Sie bietet 5 verschiedene Funktionen: Kochen, Backen, Servieren, Aufbewahren und Stapeln. Kochen Sie bequemer und lagern Sie geschickter! Dank des abnehmbaren Griffs können Sie effizienter kochen und Töpfe platzsparend im Schrank verstauen. Backofenfest! Click & Cook Töpfe halten hohen Ofentemperaturen von bis zu 240°C stand. Mit einer PPG Fusion Antihaftbeschichtung, die verhindert, dass Speisen an der Oberfläche haften bleiben und auch PFAS-frei ist. Dank ihr können Sie alle Arten von Speisen zubereiten! Von der Küche auf den Tisch! Dieses Konzept wird Wirklichkeit, denn Sie können das Essen im Topf tragen und auf dem Tisch abstellen. Wenn Sie den Griff entfernen, gewinnen Sie an Komfort und sparen Platz auf Ihrem Esstisch. Das Click&Cook Set bietet Ihnen die Möglichkeit, mit dem anderen Topf weiterzukochen, während Sie mit der anderen servieren. Einfach den Griff aufsetzen, festhalten und schließen! Einfach umstellen und loskochen. Features: Geeignet auch für Induktion Abnehmbarer Griff Gepresstes Aluminium Lieferumfang: Kochtopf 16 cm Kochtopf 18 cm Kochtopf 20 cm Abnehmbarer Griff + Bedienungsanlagen Hinweise: Handwäsche empfohlen Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Mengenangaben: | 3teilig | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produkt-Art: | Topf-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bergner |
| | |
| |