| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q81533 Herst.-Nr.: KBPC1005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | I(FSM) 50Hz: | 50 A | I(FSM) 60Hz: | 55 A | Herst.-Abk.: | VIS | Typ: | KBPC1005 | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 50 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 50 V | Sperrstrom I(r): | 10 mA | Durchlassstrom I(F): | 3 A | Durchlassspannung U(F): | 1.1 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Hersteller: | Vishay | Gehäuse: | D-72 | Produkt-Art: | Gleichrichterdiode Einzelphase | Durchlassspannung Referenz: | 1.5 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vishay, VS-KBPC1005GI-ND |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,57* | € 2,78* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,39* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|