| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79916 Herst.-Nr.: MS-1300 EAN/GTIN: 4016138523256 |
| | |
|
| | |
| Das Gerät dient zur präzisen Erfassung der benötigten Lichtmenge im Wohn-, Arbeits- und Hobbybereich bzw. zum Überprüfen einzelner Beleuchtungskörper. Das handliche Gerät besitzt einen externen Lichtsensor und ist leicht bedienbar. Ideal auch für Hobby-Fotografen oder Terrarien-Besitzer zum Messen der optimalen Helligkeit. Features: Genauigkeit ±5 % 0.1 - 50 000 lx Mit Tragetasche Lieferumfang: 1 Batterie (Typ 23 A) · Stabile Tragetasche · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 188 mm | Länge: | 25 mm | Breite: | 65 mm | Gewicht: | 160 g | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Anzeige: | digital + LCD | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 50000 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 0.1 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (Details): | 0.1 - 50 000 lx | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Luxmeter | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 5 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,69* | € 36,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,46* | € 36,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,48* | € 70,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|