Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LX-1108 LX-1108 Luxmeter 0 - 400000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121885-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     LX-1108
EAN/GTIN:
     4016138522440
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
VOLTCRAFT LX-1108 LX-1108 Luxmeter 0 - 400000 lx

Digitales Luxmeter LX-1108

Einfache Erfassung der Beleuchtungsstärke
Genauigkeit ±3 %
Für Sonnenlicht, Leuchtstofflampen, Natrium- und Quecksilberdampflampen

Zur professionellen Erfassung der Beleuchtungsstärke. Für genaue Messwerte können 4 Lichtarten wie Sonnenlicht, Leuchtstofflampen, Natrium- und Quecksilberdampflampen ausgewählt werden.

Ausstattung:
Data-Hold · Peak-Hold · Min.-/Max.-Speicher · Anzeige lx/Fc · Spektrum: 470 bis 690 nm (nach CIE Standard) · Null-Abgleichfunktion · RS-232-Schnittstelle.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital,LCD · Gewicht: 280 g · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 400000 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 3 % · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Messrate: 1,5/s · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Luxmeter · Lichtsensor · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
9V-Blockbatterie bitte seperat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 68 x 200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
0 - 400000 lx
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital | LCD
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
400000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
3 %
Genauigkeit (Details):
± 3 % + 0.5 % F.S.
Messbereich Beleuchtungsstärke (Details):
0 - 400000 lx
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 04016138325744, 04016138522440, VOLTCRAFT, LX-1108
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,60*
€ 159,98*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 127,47*
€ 159,99*
9 Tage
53
Frei Haus
ab € 171,16*
€ 211,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.