Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-1300 Luxmeter 0.1 - 50000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019108
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-1300
EAN/GTIN:
     4016138523256
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
VOLTCRAFT MS-1300 Luxmeter 0.1 - 50000 lx

Genauigkeit ±5 %
0.1 - 50 000 lx
Mit Tragetasche

Das Gerät dient zur präzisen Erfassung der benötigten Lichtmenge im Wohn-, Arbeits- und Hobbybereich bzw. zum Überprüfen einzelner Beleuchtungskörper. Das handliche Gerät besitzt einen externen Lichtsensor und ist leicht bedienbar. Ideal auch für Hobby-Fotografen oder Terrarien-Besitzer zum Messen der optimalen Helligkeit.

Low-Bat-Anzeige
Lichtsensor mit eingebauter longlife Fotodiode und Schutzkappe
Ein/Aus- und Messbereichswahlschalter

Breite: 65 mm
Kategorie: Luxmeter
Messbereich Beleuchtungsstärke (Details): 0.1 - 50 000 lx
Produkt-Art: Luxmeter
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Höhe: 188 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Anzeige: digital + LCD
Messfunktion: Beleuchtungsstärke
Gewicht: 160 g
Messbereich Beleuchtungsstärke: 0.1 - 50000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0.1 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 50000 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 5 %
Hersteller-Nr.: MS-1300
EAN: 4016138523256
Messrate: 1,5/s

Lieferumfang: · Stabile Tragetasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät voltcraft, luxmessgerät, VOLTCRAFT, MS-1300, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,23*
€ 36,30*
1 Tag
123
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 36,32*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 45,45*
€ 62,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
LX-1108
ab € 111,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.