Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro 1601-0046-Z EBI 20-T1-Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79517
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1601-0046-Z
EAN/GTIN:
     4250304710112
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
ebro temperatur datenlogger
datenlogger temperatur
Datenlogger-Serie mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis. Die Geräte der EBI-Serie sind wasserdicht (IP67) und können bis zu 40 000 Messwerte speichern aber auch jederzeit im Display abgelesen werden. Es stehen Geräte für Messungen der Umgebungstemperatur, Kerntemperatur, Luftfeuchte und des Luftdruckes zur Auswahl.
Features:
Alarmfunktion
Wasserdicht (IP67)
Temperatur-Logger gemäß EN 12830
Lieferumfang:
Batterie · USB-Interface · Winlog-basic Software · Bedienungsanleitung · Werks-Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
69 mm
Breite:
48 mm
Messbereich:
Temperatur
Schutzart:
IP67
Gewicht:
45 g
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 0,5°C (-20°C bis +40°C)
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
24 Monate bei einem Messintervall von 15 min bei 25 °C
Messintervall:
1 min bis 24 h
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Gehäuse:
ABS
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, 4250304714196, ebro, EBI 20-T1-Set, temperaturschreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 134,65*
€ 289,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,48*
€ 289,41*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 244,07*
€ 292,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.