Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro EBI 20-T1-Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebro
Ebro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018995
Hersteller:
     EBRO
Herst.-Nr.:
     1601-0046-Z
EAN/GTIN:
     4250304710112
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
ebro temperatur datenlogger
datenlogger temperatur
Ebro EBI 20-T1-Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70°C

Alarmfunktion
Wasserdicht (IP67)
Temperatur-Logger gemäß EN 12830

Datenlogger-Serie mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis. Die Geräte der EBI-Serie sind wasserdicht (IP67) und können bis zu 40 000 Messwerte speichern aber auch jederzeit im Display abgelesen werden. Es stehen Geräte für Messungen der Umgebungstemperatur, Kerntemperatur, Luftfeuchte und des Luftdruckes zur Auswahl.

24 Monate Batterielebensdauer bei 15 min Messzyklus · Batterie vom Anwender wechselbar · Einfaches und schnelles Auslesen der Daten· Automatische Erfassung der Temperaturdaten · Alarm über LED · Kein Netzanschluss erforderlich · Min/Max Werte im Display · Temperatur-Logger gemäß EN 12830.

Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Messintervall: 1 min bis 24 h
Speicher: 1 Kanal; 40000 Messwerte
Spannungs-Versorgung (Details): 3V Lithium (CR2450)
Batterie-Lebensdauer: 24 Monate bei einem Messintervall von 15 min bei 25 °C
Sensor: NTC
Gewicht: 45 g
Kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Messgröße: Temperatur
Messbereich: Temperatur
Schnittstellen: USB
Höhe: 22 mm
Typ: EBI 20-T1-Set
Schutzart: IP67
Gehäuse: ABS
Kategorie: Temperatur-Datenlogger
Speicher pro Kanal (Messwerte): 40000
Messbereich Temperatur (min.): -30 °C
Messbereich Temperatur (max.): 70 °C
Messintervall (min.): 1 min
Messintervall (max.): 24 h
Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C
Produkt-Art: Temperatur-Datenlogger
Messbereich Temperatur: -30 bis 70 °C
Länge (Tiefe): 69 mm
Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x)
Messgenauigkeit Temperatur (Details): ± 0,5°C (-20°C bis +40°C)
Breite: 48 mm
Hersteller-Nr.: 1601-0046-Z
EAN: 4250304710112
Für Mikrofone: 12,7 mm (1/2") Ø
Genauigkeit: ± 0.5 dB
Messbereich Schallpegel: 94, 114 dB
Frequenzbereich: 1 kHz

Lieferumfang: Batterie · USB-Interface · Winlog-basic Software · Bedienungsanleitung · Werks-Kalibrierzertifikat.

Weitere Suchbegriffe: datenlogger, 4250304714196, ebro, 1601-0046-Z, EBI 20-T1-Set, temperaturschreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,65*
€ 289,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,48*
€ 289,41*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 244,07*
€ 292,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.