Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 7111HV Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79480
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7111HV
EAN/GTIN:
     4016138687873
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Trumeter 7111HV ist ein 8-stelliger selbstversorgter bidirektionaler Impulszähler mit Resettaste und Hintergrundbeleuchtung. Eingangsspannung 10 - 110 V DC oder 10 - 240 V AC. Dieser kompakte Zähler mit LC-Anzeige wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Schraubanschlüsse gewährleisten eine schnelle Verkabelung. Zur Ausstattung gehören Hintergrundbeleuchtung (externe 5 V DC Versorgung notwendig), wählbarer Dezimalpunkt und Zählrichtungsanzeige.
Features:
8-stellig
Aufwärts- oder abwärts zählend
Selbstversorgt mit integrierter Batterie
Zähleingang 10 Hz max. 10 bis 240 V AC oder 5 bis 110 V DC
TTL/CMOS kompatibel
Rücksetztaste und externer Rücksetzeingang
Zählrichtungseingang
Hintergrundbeleuchtung 5 V DC extern
Einbaumaße 45 x 22.5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
53.4 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
Gewicht:
62 g
Rahmenbreite:
48 mm
Messfunktion:
Impuls
Einbau-Breite:
44.9 mm
Einbautiefe:
51 mm
Displaybeleuchtung:
grün
Einbauhöhe:
21.9 mm
Messbereich (min.):
0 Hz
Messbereich (max.):
10 Hz
Betriebsspannung max.:
3 V/DC
Rahmenhöhe:
0.24 cm
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzeige (Counts):
99999999
Produkt-Art:
Impulszähler
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: Trumeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,36*
€ 72,70*
€ 5,90*
ab € 50,57*
€ 72,71*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 59,83*
€ 77,28*
€ 5,46*
ab € 77,06*
€ 96,96*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 115,82*
€ 142,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.