Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 424D Laser-Entfernungsmesser Stativadapter 6.3mm (1/4") Messbereich (max.) (Details) 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79441
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4106866
EAN/GTIN:
     0095969613576
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Mit diesem Messgerät lässt sich der Abstand zu einem Messobjekt, die Fläche und das Volumen schnell und genau messen.
Features:
Messbereich 0.05 m - 100 m
Messgenauigkeit +/- 1.0 mm
IP54
Weitere Informationen:
Höhe:
127 mm
Länge:
33 mm
Breite:
56 mm
Messbereich:
80 m (100 m mit Zieltafel)
Schutzart:
IP54
Gewicht:
158 g
Max. Messbereich:
100 m
Ablesung (Details):
0.001 m
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Speicher:
20
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterie
Stromversorgung (Details):
2 x Micro (AAA)
Laser-Klasse:
2
Besonderheiten:
Stativadapter 6.3 mm (1/4")
Funktionen:
Additions- und Subtraktionsfunktion + Dauermessung + Flächenberechnung + Indirekte Messung
Messeinheit:
ft + in + m
Messgenauigkeit ±:
1.0 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Min. Messbereich:
0.05 m
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser 100m, distanzmesser fluke, entfernungsmesser, 095969613576, Fluke, 424D, 764-9633
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,28*
€ 477,82*
Frei Haus
ab € 439,18*
€ 477,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 429,78*
€ 479,52*
Frei Haus
ab € 448,88*
€ 488,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 452,09*
€ 488,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,52*
€ 570,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,57*
€ 549,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,57*
€ 521,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,78*
€ 511,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.