Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann LT-102 Temperatur-Messgerät Messbereich Temperatur -40 bis +70°C Fühler-Typ NTC HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79232
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     301034
EAN/GTIN:
     4009816016522
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Das ergonomisch geformte Thermometer ist strahlwasserfest (IP65) und deshalb einfach zu Reinigen. Die schnelle Messrate von 2 Sekunden ist ideal für den Einsatz bei Lebensmitteln, in Laboren und Schulen sowie universell für Hobby und Freizeit. Ideal für Aquaristik, Terraristik und Pflanzenzucht. Auch für Lebensmittel gemäß HACCP einsetzbar.
Features:
Messbereich -40 bis +70 °C
Tauchfühler
Nach HACCP einsetzbar
Lieferumfang:
Lithium-Batterie (CR2032) · Standfuß · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
80 g
Stellen:
2 000 Counts
Messrate:
2 s
Grundgenauigkeit:
±0.5 °C bei einem Messbereich von -20....+25°C, ansonsten ±1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
1 Li-Knopfzelle (CR2032)
Temperaturbereich:
-40 bis +70 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Typ:
NTC
Fühler-Länge:
3000 mm
Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,10*
€ 18,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 20,32*
6 Tage
45
€ 5,99*
ab € 14,53*
€ 21,38*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 22,76*
€ 6,90*
ab € 20,82*
€ 29,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.