Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79219 Herst.-Nr.: 0572 1560 EAN/GTIN: 4029547010798 |
| |
|
| | |
| Robustes und kompaktes Messgerät zur Erfassung und Aufzeichnung von Temperaturen. Das testo 174T entspricht den Anforderungen nach EN 12830 zur Überwachung von Tiefkühl-Lebensmitteln. Features: EN 12830-konform Messbereich -30 bis +70°C Interner NTC-Sensor Lieferumfang: 2 Knopfzellen (CR2032) · Bedienungsanleitung · Kalibrierprotokoll · Wandhalterung. Hinweise: Zusatz-Datenlogger. Die USB-Docking-Station aus Set 174T oder Set 174H ist erforderlich. Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP65 | Sensor: | intern | Typ: | 174T | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Speicher: | 16000 Werte | Batterie-Lebensdauer: | 500 Tage | Messintervall: | 1 min - 1 h | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 x CR2032 | Schnittstellen: | USB | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | +70 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 16000 | Messgenauigkeit Temperatur: | 0.5 °C | Messintervall (max.): | 1 h | Messintervall (min.): | 1 min | Produkt-Art: | Temperatur-Datenlogger | Messgröße: | Temperatur | Stromversorgung: | CR 2032 Knopfzelle (2x) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datenlogger, testo, 174T, 712-5465 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,04* | € 58,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,89* | € 60,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,24* | € 62,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 50,74* | € 62,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,54* | € 73,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,54* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|