Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79199 Herst.-Nr.: 0572 6560 EAN/GTIN: 4029547010804 |
| |
|
| | |
| Robustes und kompaktes Messgerät zur Erfassung und Aufzeichnung von Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit. Features: Messbereich -20 bis +70°C, 0 - 100 %rF Interne langzeitstabile Sensoren Lieferumfang: 2 Knopfzellen (CR2032) · Bedienungsanleitung · Wandhalterung. Hinweise: Zusatz-Datenlogger. Die USB-Docking-Station aus Set 174T oder Set 174H ist erforderlich. Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP20 | Sensor: | intern | Genauigkeit Feuchte-Messung: | ± 3 rF % | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Speicher: | 16000 Werte | Batterie-Lebensdauer: | 365 Tage | Auflösung: | 0.1 %rF | Messintervall: | 1 min - 1 h | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 x CR2032 | Schnittstellen: | USB | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | +70 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -20 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 100 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 0 % rF | Messgenauigkeit Temperatur: | 0.5 °C | Messintervall (max.): | 1 h | Messintervall (min.): | 1 min | Produkt-Art: | Multi-Datenlogger | Messgröße: | Luftfeuchtigkeit + Temperatur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Sauna-Hygrometer, Saunahygrometer, Sauna-Thermometer, Saunathermometer, Temperaturlogger, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, hygrometer testo, testo, 174H, 712-5462 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,62* | € 95,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,18* | € 97,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,83* | € 98,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,61* | € 99,86* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,49* | € 100,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|