Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec 81123 BNC-Messleitung 1.00m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79114
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     81123
EAN/GTIN:
     4016138488319
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Messkabel
Messleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
1.00 m
Kabeltyp:
RG58
Impedanz:
50 Ω
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss A:
BNC-Stecker
Anschluss B:
BNC-Kupplung
Produkt-Art:
BNC-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter 50 ohm, adapter bnc, messkabel bnc, Testec, bnc kabel, bnc messkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 10,46*
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 10,82*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 13,61*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 21,12*
€ 29,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.