Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec 81123 BNC-Messleitung 1.00 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101447-BP
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     81123
EAN/GTIN:
     4016138488319
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Messkabel
Messleitung
Testec 81123 BNC-Messleitung 1.00 m Blau

BNC-Verlängerung

Ausstattung:
Mit BNC-Stecker und BNC-Kupplung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Kupplung · Herstellerfarbe: Blau · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabellänge: 1.00 m · Kabeltyp (Details): RG58

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Kupplung
Marke:
Testec
Impedanz (Integer):
50 Ω
Farbe:
blau
Kabeltyp (Details):
RG58
Produkt-Art:
BNC-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: testec bnc messleitung 1.00 m, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, Testec, 81123, bnc kabel, bnc messkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 11,06*
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 11,07*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,48*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 27,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.