Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Electronics Multi-Datenlogger EL-USB-2+ Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79025
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-2+
EAN/GTIN:
     4016138696714
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
EL-USB-2+
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
80 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-35 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Speicher pro Kanal (Messwerte):
16382
Messintervall (max.):
12 h
Messintervall (min.):
10 s
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Weitere Suchbegriffe: 04016138696714, Lascar Electronics, 490-1064
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 57,85*
€ 77,86*
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 92,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,49*
€ 92,82*
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 94,51*
€ 6,90*
ab € 73,92*
€ 94,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-USB-CASE
ab € 13,09*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.