Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MIT230-EN Isolationsmessgerät 250 V, 500 V, 1000V 1000 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q78580
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT230-EN
EAN/GTIN:
     5036175216095
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Bei der MIT200-Serie handelt es sich um Isolations- und Durchgangsmessgeräte, mit Prüfspannungen von 250 bis 1000 V. Sie finden Anwendung im Gebäudebereich ebenso wie bei industriellen Systemen sowie bei der Vor-Ort-Wartung und in Serviceabteilungen. Durch ihre Handlichkeit und Leichtigkeit sind sie ideal für Prüftechniker, die sie längere Zeit bei sich tragen müssen.
Features:
Prüfspannungen 250 V, 500 V, 1000 V
Durchgangsprüfung mit 200 mA
Messleitungskompensation
Digital- und Analoganzeige (Bargraph)
Lieferumfang:
Tragekoffer· Messleitungsset mit Prüfspitzen und Klemmen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
98 mm
Breite:
195 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
0.53 kg
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Prüfspannung:
250 + 500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.):
1000 MΩ
Messkategorie:
CAT III 600 V
Durchgangs-Prüfung:
akustisch < 2 Ω
Spannungs-Versorgung (Details):
6 x Batterie 1,5 V IEC LR6 AA (wahlweise NiMH Akkus)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
600 V
Messbereich Spannung (min.):
25 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Megger, 535-3191
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 502,82*
€ 585,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 515,85*
€ 585,80*
Frei Haus
ab € 548,42*
€ 618,31*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 603,58*
€ 681,71*
Frei Haus
ab € 688,55*
€ 782,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,79*
€ 697,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,81*
€ 673,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 560,02*
€ 666,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,22*
€ 627,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,49*
€ 611,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,82*
€ 598,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.