| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30012234 Herst.-Nr.: MIT230-EN EAN/GTIN: 5036175216095 |
| | |
|
| | |
| Isolationstester, Typ=MIT230-EN, Isolationswiderstand max.=1 GΩ, Kurzschlussstrom=205 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Carrying Case Crocodile Clip Test Lead, Messfunktionen=Insulation Continuity, Schutzart=IP40, Tester Typ=Isolations- & Durchgangsprüfer, Weitere Messbereiche=Durchgang: 0.01 bis 100 Ω, Auflösung Isolationswiderstand=0.01 Ω, Serien=MIT200 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 90 mm | Nettogewicht: | 1520 g | Tiefe: | 285 mm | Bruttogewicht: | 1520 g | Breite: | 320 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030337000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolationstester |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,51* | € 588,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 516,74* | € 588,43* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 549,81* | € 620,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 602,01* | € 680,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 684,93* | € 778,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|