| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q77610 Herst.-Nr.: 100849 EAN/GTIN: 4016138522914 |
| |
|
| | |
| Universeller Adapter für Multimeter mit 19 mm Buchsenabstand zum einfachen Messen von Bauteilen wie Widerständen, Kondensatoren usw. Auch für K-Typ-Stecker geeignet. Features: Passend für (Details) VOLTCRAFT®-Multimeter Für Multimeter mit 19 mm Buchsenabstand Hinweise: Die Flach-Steckkontakte sind universell ausgeführt und nicht mechanisch polaritätscodiert wie bei Thermoelementen üblich. Bitte bei Verwendung mit Thermoelementen auf die Polartitätsangaben achten. Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | VOLTCRAFT®-Multimeter | Typ: | 100849 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,11* | € 6,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 6,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,56* | € 15,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,38* | € 32,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|