Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 100849 Universal-Bauteile-/Temperaturadapter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018576
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q77610
EAN/GTIN:
     4016138522914
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT 100849 Universal-Bauteile-/Temperaturadapter 1St.

Passend für (Details) VOLTCRAFT®-Multimeter
Für Multimeter mit 19 mm Buchsenabstand

Universeller Adapter für Multimeter mit 19 mm Buchsenabstand zum einfachen Messen von Bauteilen wie Widerständen, Kondensatoren usw. Auch für K-Typ-Stecker geeignet.

Flach-Steckkontakte für radiale Bauteile oder Bauteile mit dickeren Anschlusskontakten (auch für Thermoelement-Stecker passend) · Kreuz-Steckkontakte für feine Anschlussdrähte wie z.B. Transistoren.

Typ: 100849
Passend für (Details): VOLTCRAFT®-Multimeter
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: 100849
EAN: 4016138522914
Schutzleiterwiderstandsmessung: 0 - 20 ?
Messstrom: 200 mA
Isolationswiderstandsmessung 0 - 20 M?
Nennspannung: 500 V/DC, 1 mA
Ersatzableitstrom: 0 - 20 mA/AC
Differenzstrom 0 - 20 mA
Schutzart: Gehäuse IP40

Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, 100849, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,22*
1 Tag
159
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,24*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,56*
€ 15,29*
€ 3,50*
ab € 23,38*
€ 32,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.