Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 971 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10% rF 90% rF Datenloggerfunktion, Taupunkt-/Schimm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77605
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2418208
EAN/GTIN:
     0095969287517
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Temperatur und Feuchtigkeit sind zwei wichtige Faktoren, die entscheidend zum allgemeinen Wohlbefinden sowie zu einer guten Luftqualität in Innenräumen beitragen. Mit Fluke 971 können Sie schnelle und exakte Messungen von Feuchtigkeit und Temperatur in der Luft vornehmen. Mit dem langlebigen Holster und dem besonders robusten Sensor gewährleistet Fluke 971 eine hohe Leistung und eine lange Lebensdauer.
Features:
Mit Taupunkt- und Verdunstungs-Temperaturbestimmung
Lieferumfang:
4 Batterien (Typ Micro AAA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
194 mm
Länge:
34 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
190 g
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
90 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
10 % rF
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2.5 % rF
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Besonderheiten:
Datenloggerfunktion + Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,35*
€ 363,77*
Frei Haus
ab € 323,31*
€ 363,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 315,29*
€ 364,29*
Frei Haus
ab € 334,00*
€ 371,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 332,53*
€ 372,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,51*
€ 421,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,49*
€ 417,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,08*
€ 403,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4131397
ab € 5.161,14*
Zubehör
Fluke
2091049
ab € 47,09*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,19*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,69*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.