Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K202 Temperatur-Messgerät -200 - +1370°C Fühler-Typ K Datenlogger-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77156
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     K202
EAN/GTIN:
     4016138519631
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Temperaturlogger
Das Temperatur-Messgerät aus der Profi-Reihe mit einem Messbereich von -200 bis +1370 ºC und der sehr hohen Messgenauigkeit erfüllt auch Ihre hohen Ansprüche. Das Gerät ist mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, über welche Sie mit der beiliegenden Software, Daten auf Ihren PC auslesen und bearbeiten können. Zur Langzeitüberwachung von Prozessen ist ein Datenspeicher für bis zu 16 000 Messwerte integriert.
Features:
2-Kanal
Für K-Typ-Fühler
16 000 Werte-Datenlogger
Lieferumfang:
2 K-Typ-Drahtfühler (bis 200 °C) · 9 V Blockbatterie · Tasche · Bedienungsanleitung · Software · Schnittstellenkabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
184 mm
Breite:
64 mm
Ausführung:
2-Kanal
Gewicht:
180 g
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Temperaturbereich:
-200 - +1370 °C °C
Grundgenauigkeit:
± (0.3 % + 1 ºC)
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block oder optionales Steckernetzgerät
Grund-Genauigkeit ± %:
0.3 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
1 s
Max. Temperatur:
+1370 °C
Min. Temperatur:
-200 °C
Fühler-Typ:
K
Besonderheiten:
Datenlogger-Funktion
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
steckbar
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Weitere Suchbegriffe: voltcraft temperatur datenlogger, temperaturlogger, voltcraft temperaturlogger, VOLTCRAFT, voltkraft, temperaturschreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 133,78*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 133,79*
€ 3,50*
ab € 125,70*
€ 150,61*
6 Tage
28
Frei Haus
ab € 194,98*
€ 231,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
100365
ab € 45,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.