Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K202 Temperatur-Messgerät -200 - +1370°C Fühler-Typ K Datenlogger-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018522
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     K202
EAN/GTIN:
     4016138519631
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Temperaturlogger
VOLTCRAFT K202 Temperatur-Messgerät -200 - +1370°C Fühler-Typ K Datenlogger-Funktion

2-Kanal
Für K-Typ-Fühler
16 000 Werte-Datenlogger

Das Temperatur-Messgerät aus der Profi-Reihe mit einem Messbereich von -200 bis +1370 ºC und der sehr hohen Messgenauigkeit erfüllt auch Ihre hohen Ansprüche. Das Gerät ist mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, über welche Sie mit der beiliegenden Software, Daten auf Ihren PC auslesen und bearbeiten können. Zur Langzeitüberwachung von Prozessen ist ein Datenspeicher für bis zu 16 000 Messwerte integriert.

Data-Hold-, Min.-/Max.- und Mittelwert-Messung · Alle Kanäle auf einen Blick · T1 - T2 Differenzanzeige · Auto-Power-Off-Funktion · °C/ºF-Umschaltung · Netzteil-Anschlussbuchse.

Min. Temperatur: -200 °C
Typ: K202
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Ansprechzeit: 1 s
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 %
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block oder optionales Steckernetzgerät
Max. Temperatur: +1370 °C
Fühler-Typ: K
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Höhe: 184 mm
Breite: 64 mm
Grundgenauigkeit: ± (0.3 % + 1 ºC)
Ausführung: 2-Kanal
Temperaturbereich: -200 - +1370 °C
Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Fühler-Ausführung: steckbar
Länge (Tiefe): 30 mm
Besonderheiten: Datenlogger-Funktion
Gewicht: 180 g
Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x)
Hersteller-Nr.: K202
EAN: 4016138519631
Kalibrierbar nach ISO und DAkkS.

Lieferumfang: 2 K-Typ-Drahtfühler (bis 200 °C) · 9 V Blockbatterie · Tasche · Bedienungsanleitung · Software · Schnittstellenkabel.

Weitere Suchbegriffe: voltcraft temperatur datenlogger, temperaturlogger, voltcraft temperaturlogger, VOLTCRAFT, K202, voltkraft, temperaturschreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 133,78*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 133,79*
€ 3,50*
ab € 125,70*
€ 150,61*
Lager 1039
28
Frei Haus
ab € 194,98*
€ 231,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
100365
ab € 45,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.