| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q76855 Herst.-Nr.: JB-T1 EAN/GTIN: 8717371231477 |
| |
|
| | |
| Die Anschlussbox JB-T1 ermöglicht die netzgespeiste Spannungsversorgung der Arexx-PRO-Funksensoren (außer PRO-55int/PRO-CO2). Die Funk-Sensoren sind batteriebetrieben und können alternativ über diese Anschlussbox gespeist werden. Zusätzlich kann im inneren ein externer Pt100-Temperaturfühler angeschlossen werden. Features: Spannungsversorgung für PRO-Funksensoren Passend für (Details) PRO-66EXT, PRO-77ir, PRO-PT100, PRO-88msn Lieferumfang: Verbindungskabel · Netzteil · Bedienungsanelitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 25 mm | Höhe: | 20 mm | Breite: | 72 mm | Passend für (Details): | PRO-66EXT + PRO-77ir + PRO-PT100 + PRO-88msn | Passend für Marke: | Arexx | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,76* | € 12,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,47* | € 24,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|