Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek AFG-3022GP Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 20MHz 2-Kanal Sinus, Rechteck, Ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q763692
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01FG302210GT
EAN/GTIN:
     4719692509086
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
265 mm
Gewicht:
4 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Typ:
AFG-3022GP
Frequenz (max.):
20 MHz
Anzeige:
LCD
Frequenz-Bereich Dreieck:
1 µHz - 1 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Sinus + Rechteck + Arbiträr + Dreieck + Puls
Schnittstellen:
LAN + USB + GPIB
Frequenz-Bereich Sinus:
1 µHz - 20 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
8 ns
Frequenz-Bereich Rechteck:
1 µHz - 20 MHz
Signal-Ausgangsform:
Sinus, Rechteck, Arbiträr, Dreieck, Puls
Frequenz (min.):
1 µHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 2-kanal, GW Instek, AFG-3022GP, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.183,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.387,24*
€ 2.840,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.354,82*
€ 2.802,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.310,85*
€ 2.749,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,72*
€ 2.660,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.186,75*
€ 2.602,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.183,44*
€ 2.598,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.