Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q76321 Herst.-Nr.: 108534 EAN/GTIN: 4016138524802 |
| |
|
| | |
| Features: BNC auf 2 IC-Klemmprüfspitzen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + rot | Kabellänge: | 0.80 m | Kabeltyp: | 2 polige Litze | Impedanz: | 50 Ω | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Anschluss A: | BNC-Stecker | Anschluss B: | Abgreifklemmen | Produkt-Art: | BNC-Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, voltkraft, bananenkabel, bananen kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,33* | € 16,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,25* | € 16,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,90* | € 34,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,53* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|