Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT KS-540/0.5 Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.54m Schwarz, Rot, Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q76166
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     KS-540/0.5
EAN/GTIN:
     4016138534030
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme grün gelb
abgreifklemme
Blitzschneller Aufbau von sogenannten "fliegenden" Schaltungen und Versuchsaufbauten.
Features:
Ideal für Versuchsaufbauten
10 Leitungen mit isolierten Krokoklemmen
Lieferumfang:
10 Leitungen mit je 2 isolierten Krokodilklemmen (2 x Schwarz, 2 x Rot, 2 x Grün, 2 x Gelb, 2 x Weiß).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot + gelb + grün + weiß
Kabellänge:
0.54 m
Nennspannung:
35 V
Typ:
KS-540/0.5
Nennstrom:
3 A
Leitungs-Querschnitt:
0.5 mm²
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Gelb + Grün + Weiß
Anschluss A:
Abgreifklemmen
Anschluss B:
Abgreifklemmen
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, voltkraft, Grabber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,58*
2 Tage
425
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,59*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,90*
€ 28,34*
€ 3,50*
ab € 35,86*
€ 47,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
ML-1 OR
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.