Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 0042 Signalkappe P17R, P17, P17.2, M17R, i17R Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q759082
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     0042
EAN/GTIN:
     4029113004206
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
zweibrüder taschenlampe
taschenlampe
Dieser Steckaufsatz verwandelt die Ledlenser Lampe in ein Signallicht. Der blendfreie Lichtkegel eignet sich optimal zum Einweisen oder Verkehrsregelung für Lademeister, Parkplatzeinweiser, Flugplatz, Bahnverkehr, Militär, Boot, Polizei, Feuerwehr und Sicherheitsdienste.
Features:
Einfache und schnelle Montage
Blendfreies Licht
Stoßfest
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Passend für (Details):
P17R + P17 + P17.2 + M17R + i17R
Durchmesser:
53 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Signalkappe
Weitere Suchbegriffe: Ledlenser, Signal Cone 53mm, LED Lenser Zubehör, LED Lenser Signalkappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 7,76*
1
€ 5,46*
ab € 5,47*
€ 8,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,62*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,88*
€ 8,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
0360
ab € 16,19*
Ähnlich
Ledlenser
0361
ab € 16,20*
Ähnlich
Ledlenser
0333
ab € 5,29*
Ähnlich
Ledlenser
0040-W
ab € 3,54*
Ähnlich
Ledlenser
7478
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.