Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40243482 Herst.-Nr.: 0042 EAN/GTIN: 4029113004206 |
| |
|
| | |
| Orangefarbener Steckaufsatz für Ledlenser Taschenlampen mit 53 mm Durchmesser für diverse Einsatzkräfte. Die Signalkappe verwandelt kompatible Taschenlampen jederzeit schnell in ein vielseitiges, orangefarbenes Signallicht, z.B. für Einsätze im Straßen-, Bahn- und Flugverkehr, bei Notfällen oder in der Fotografie. Ebenso kann die Taschenlampe mit dem Aufsatz in ein Rundumlicht verwandelt werden, um beispielsweise Räume oder ein Zelt gleichmäßig auszuleuchten. Länge: ca. 200 mm. Innendurchmesser: 53 mm. Außendurchmesser: ca. 58 mm. Gewicht: ca. 45 g. Material: Kunststoff (matt, strukturiert). Lichtverteilung: symmetrisch. Ausstrahlungswinkel: ca. 270°. Passend z.B. für die Modelle P17, P17.2, P17R, P17R Core, i17R. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0042, Lichttechnisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten, Funzel, Handlampe, LED Lenser, LED-Handlampe, LED-Taschenlampe, LEDTaschenlampe, Pen-Leuchte, Signalkappe, Stableuchte, Steckaufsatz, Taschenlampen-Steckaufsatz, Taschenlampenzubehör, Zubehör, orange Signalkappe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,21* | € 7,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,46* | € 8,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,58* | € 8,71* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,87* | € 8,71* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,10* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|